Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137989 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500001915 |
| |
|
| | |
| GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 20 m, 18063 Comfort HighFLEX Schlauch • Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten • Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen • Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch • Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht • Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke • Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 30 bar geeignet • UV-beständig Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Weitere Informationen: | | Branche: | Garten- und Landschaftsbau | Berstdruck: | 30 bar | Farbe Decke: | orange | Farbe Seele: | schwarz | Einsatzbereich: | Bewässerung | Material Decke: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Seele: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schlauchlänge: | 20 m | Anzahl Einlagen: | 1 St. | CE-Zertifiziert: | Nein | Schlaucheinlage: | Spirale: Kunststoff-Profilwendel | Weichmacherfrei: | Ja | Beständigkeit Decke: | UV-beständig | Beständigkeit Seele: | UV-beständig | Durchmesser Schlauch: | 13 mm (1/2) | Innendurchmesser [Zoll]: | 1/2 in | Innendurchmesser [metrisch]: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,80* | € 31,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,07* | € 34,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,67* | € 35,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,12* | € 37,03* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 37,60* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|