Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137992 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500002059 |
| |
|
| | |
| GARDENA Schlauch Highflex 19 mm (3/4''), 50 m, Nr. 18085-20 Comfort HighFLEX Schlauch • Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten • Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen • Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch • Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht • Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke • Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 30 bar geeignet • UV-beständig Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Weitere Informationen: | | Branche: | Garten- und Landschaftsbau | Berstdruck: | 30 bar | Farbe Decke: | orange | Farbe Seele: | schwarz | Einsatzbereich: | Bewässerung | Material Decke: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Seele: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schlauchlänge: | 50 m | Anzahl Einlagen: | 1 St. | CE-Zertifiziert: | Nein | Schlaucheinlage: | Spirale: Kunststoff-Profilwendel | Weichmacherfrei: | Ja | Beständigkeit Decke: | UV-beständig | Beständigkeit Seele: | UV-beständig | Durchmesser Schlauch: | 19 mm (3/4) | Innendurchmesser [metrisch]: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 84,71* | € 105,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 93,83* | € 117,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 99,24* | € 123,18* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,67* | € 123,41* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 117,20* | € 144,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|