Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20
Artikel-Nr.:
     223-8138276
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500002196
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Gartenschlauch
Gartenschläuche

GARDENA Superflex Schlauch 12x12(3/4"), 25 m, 18113-20

Superflex Schlauch (auf Spule)
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 35 bar geeignet
• UV-beständig

Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Berstdruck:
35 bar
Farbe Decke:
schwarz
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Bewässerung
Material Decke:
Kunststoff
Material Seele:
Kunststoff
Schlauchlänge:
25 m
Anzahl Einlagen:
1 St.
CE-Zertifiziert:
Nein
Schlaucheinlage:
Spirale: Kunststoff-Profilwendel
Beständigkeit Decke:
UV-beständig
Durchmesser Schlauch:
19 mm (3/4)
Innendurchmesser [Zoll]:
3/4 in
Innendurchmesser [metrisch]:
19 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,01*
€ 83,08*
14 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 72,05*
€ 90,53*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,23*
€ 90,76*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,76*
€ 91,55*
Lager 223
9
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 83,82*
€ 103,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 103,86*
€ 123,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,96*
€ 121,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,74*
€ 115,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,07*
€ 110,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,82*
€ 99,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.