Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-SCHWABE Kabeltrommel 230mm 25m H07RN-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Kabeltrommel 230mm 25m H07RN-F3G1,5
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Kabeltrommel 230mm 25m H07RN-F3G1,5
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Kabeltrommel 230mm 25m H07RN-F3G1,5
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Kabeltrommel 230mm 25m H07RN-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     223-8139068
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160101281
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

AS-SCHWABE Kabeltrommel 230mm 25m H07RN-F3G1,5

Kabeltrommel
• Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
• Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
• Ergonomisch geformter Haltegriff
• Schutzkontaktstecker
• 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
• Thermoschutzschalter
• Mit patentierter Leitungsführung
• Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
• Geeignet für Gewerbe/Baustelle gemäß BGI 608
• 230 V / 16 A, max. 3500 W
• Geprüft von CE, K2, Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5
Schutzart:
IP 44
FI-Stecker:
Nein
Kabelfarbe:
schwarz
Trommeldurchmesser:
230 mm
Kabellänge:
25 m
SB-verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
Gewerbe, Baustelle
Entspricht BGI:
608
Gestellmaterial:
Metall
Trommelmaterial:
Spezialkunststoff
Gestellveredelung:
verzinkt
Mit Kabelführung:
Nein
Steckdosen-Deckel:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Gummi
Trommelfeststellung:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3 St.
Feststehender Steckdoseneinsatz:
Ja
Spannung Schutzkontakt-Steckdosen:
230 V
Steckdosen-Deckel selbstschließend:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,50*
€ 64,37*
5 Tage
66
€ 6,70*
ab € 51,89*
€ 64,74*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,35*
€ 71,87*
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 72,40*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 82,48*
€ 99,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,85*
Ähnlich
as - Schwabe
10133
ab € 94,05*
Ähnlich
as - Schwabe
10129
ab € 66,79*
Ähnlich
as - Schwabe
20125
ab € 93,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.