Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,5-2,0Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,5-2,0Nm
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,5-2,0Nm
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,5-2,0Nm
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,5-2,0Nm
Artikel-Nr.:
     223-8139280
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010995264628
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,5-2,0Nm

Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Einstellwerkzeug Torque-Setter.
Weitere Informationen:
Skalenbereich:
0,5-2 N·m
Skalenbereich in (Nm) min.:
0,5 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
2 N·m
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Länge:
131 mm
Herstellerartikelnummer:
26462
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,19*
€ 63,10*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 57,15*
€ 66,39*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,88*
€ 66,43*
1 Tag
52
€ 7,90*
ab € 58,17*
€ 68,03*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 72,83*
€ 84,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.