Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDI Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisoliert Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisoliert Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisoliert Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisoliert Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisoliert Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi
Artikel-Nr.:
     223-8139410
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220000519
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

ERDI Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisoliert

Für gerade Schnitte
D202 – Griffe lackiert
D102 – Griffe PVC-getaucht
Nur rechtsschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250mm | 10"
Schnittlänge:
60mm | 2  3/8"
Blechdicke (600 N/mm²):
1
Standzeit:
+
Rabattgruppe (1000):
V5
Nettogewicht:
0,48kg
Stück/VPE:
5
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,39*
1
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 13,10*
8 Tage
239
5
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 13,58*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 14,49*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 14,84*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D202-250
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.