| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139539 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029713206833 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Anreiß-Messschieber 250mm Anreiß-Messschieber • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus Spezialstahl • Ableseteile mattverchromt • Anreißkanten gehärtet • Lange T-förmige Anreißschiene • Mit Feineinstellung Lieferung: Im Karton. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 250 mm | Messstange Länge: | 135 mm | Nonius unten: | 0.05 mm | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,40* | € 159,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,23* | € 159,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,62* | € 160,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 144,62* | € 163,60* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,42* | € 250,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|