| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754080595 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Ringmaulschüsselsatz DIN3113A 15tlg. - Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt
- stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 15 pcs. | Bereich: | 6 - 32 | DIN: | DIN 3113 Form A | Inhalt: | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm | Legierung: | Chrome Alloy Steel, chrome-plated | Maulstellung: | 15 ° | Nr.: | 13/15 | Gewicht: | 2236 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 137,13* | € 158,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,13* | € 159,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 139,24* | € 161,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 141,03* | € 163,51* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,12* | € 203,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|