Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm Schraubendrehereinsatz 1/2" T45x55mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm Schraubendrehereinsatz 1/2" T45x55mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm Schraubendrehereinsatz 1/2" T45x55mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm Schraubendrehereinsatz 1/2" T45x55mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm Schraubendrehereinsatz 1/2" T45x55mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm Schraubendrehereinsatz 1/2" T45x55mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm Schraubendrehereinsatz 1/2" T45x55mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8140042
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006694
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" T45 x 55mm

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T45
Länge 1:
55 mm
Länge 2:
17 mm
Länge mm (L):
55 mm
Gewicht:
74 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,54*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 11,10*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,60*
€ 11,14*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 11,16*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 11,13*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050004
ab € 6,24*
Ähnlich
Stahlwille
03050005
ab € 6,26*
Ähnlich
Stahlwille
03050006
ab € 6,25*
Ähnlich
Stahlwille
03050007
ab € 6,22*
Ähnlich
Stahlwille
03050008
ab € 6,35*
Ähnlich
Stahlwille
03050010
ab € 6,86*
Ähnlich
RS Pro
1923806
ab € 5,60*
Ähnlich
Stahlwille
03100050
ab € 8,28*
Ähnlich
Stahlwille
03100055
ab € 10,93*
Ähnlich
Stahlwille
03100060
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.