Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25 Schraubendrehereinsatz 1/4" T25x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25 Schraubendrehereinsatz 1/4" T25x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25 Schraubendrehereinsatz 1/4" T25x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25 Schraubendrehereinsatz 1/4" T25x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25 Schraubendrehereinsatz 1/4" T25x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25 Schraubendrehereinsatz 1/4" T25x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25 Schraubendrehereinsatz 1/4" T25x28mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8140050
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754001170
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T25

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4"
Durchmesser:
11,6 mm
Größe Abtriebsprofil:
T25
Länge 1:
28 mm
Länge 2:
16 mm
Länge mm (L):
28 mm
Gewicht:
11 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,35*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 6,60*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 5,08*
€ 6,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 6,65*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 9,94*
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350015
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,94*
Ähnlich
PROMAT
4000821053
ab € 0,92*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,33*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 9,18*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.