| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140233 Herst.-Nr.: TestboyTV328 EAN/GTIN: 4028532203283 |
| |
|
| | |
| TESTBOY Infrarot-Schimmeldetektor TV 328 Schimmeldetektor TV 328 Ausführung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff, beleuchtetes LC-Display zum Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden. Funktionen: Taupunktanzeige, relative Luftfeuchtemessung und Mittelwertermittlung, einstellbarer Emissionsgrad, Laserring. Anwendung: Zum Auffinden schimmelgefährdeter Stellen sowie um versteckte und unsichtbare Wärmebrücken sichtbar zu machen. Lieferumfang: Schimmeldetektor mit E-Block-Batterie 6LR61, 9 V, und Bereitschaftstasche. Weitere Informationen: | | Laser: | Ja | Anzeige: | LCD | Messoptik: | 12:1 | Voltsensor: | Nein | Batterietyp: | Micro | SB-Verpackt: | Nein | Batterieanzahl: | 2 | Emmissionsgrad: | Einstellbar | Messgenauigkeit: | -20 - +10 °C: ±3 °C, ±4 °F oder ±2 %*+10 - +30 °C ±1 °C, ±1,8 °F+30 - +200 °C: ±3 °C, ±4 °F oder ±2 %* | Vibrationsalarm: | Nein | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gummischutzrahmen: | Nein | Laserwellenlänge: | 650 nm | Messbereich (max.): | 350 °C | Messbereich (min.): | -20 °C | Display-Beleuchtung: | Ja | Batterie-Nennspannung: | 1.5 V | Batterie-Typ nach IEC: | LR03 | Drahttemperatursensor: | Nein | Batterie-Typ nach ANSI: | AAA | Berührungslose Prüfung: | Ja | Batterieladestandsanzeige: | Nein | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja | Messwertanzeige umschaltbar: | Nein | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,07* | € 121,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,84* | € 125,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,83* | € 125,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,37* | € 127,29* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,73* | € 160,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|