Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Feinsäge gerade 250mm Profcut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Feinsäge gerade 250mm Profcut Feinsäge gerade 250mm Profcut Bahco
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Feinsäge gerade 250mm Profcut Feinsäge gerade 250mm Profcut Bahco
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Feinsäge gerade 250mm Profcut Feinsäge gerade 250mm Profcut Bahco
Artikel-Nr.:
     223-8140726
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518263546
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge 250mm
feinsäge

BAHCO Feinsäge gerade 250mm Profcut

Feinsäge ProfCut Nr. PC-10-DTR
• Feinsäge für Holz und Kunststoff
• Feine, universelle Verzahnung
• Zahnspitzen gehärtet
• Langanhaltende Schärfe
• Mit leichtem Stahlrücken für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Zahnung:
Universal
Anwendung:
Holz und Kunststoff
Gewicht [Gramm]:
190 g
Länge in:
10 in
Länge mm:
250 mm
Gewicht oz:
6.7 oz
Blattlänge:
250 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Feine, universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe
Blattstärke:
0.5 mm mm
Griffmaterial:
Holz
Zähne pro Zoll:
13/14
Mit Stahlrücken:
Ja
Umlegbarer Griff:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Beidseitig verzahnt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bahco feinsäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,75*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,79*
7 Tage
327
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,20*
1
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,20*
Lager 223
327
1
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.