Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAROMAC Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß Haromac
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß Haromac
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß Haromac
Artikel-Nr.:
     223-8140756
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005153057594
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
fugenreiniger

HAROMAC Fliesenfugenreiniger 210mm SB groß

Fugenreiniger mit HM-Klinge
• HM-bestreute Klinge, montiert, mit schwarzem schlagfestem Kunststoffheft
• Alternativ anwendbar mit 1, 2 oder 3 HM-Klingen, abhängig von der Fugenbreite
• Für schnelles und leichtes Reinigen oder Entfernen von alten oder beschädigten Fugen

Lieferung: In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Klinge:
HM-bestreut
Länge:
210 mm
Branche:
Bauwirtschaft
Gewicht:
0.086 kg
Material:
Stahl (ST)
Bedienung:
manuell
Ausführung:
gerade
SB-Verpackt:
Ja
Material Griff:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,40*
1
€ 9,80*
ab € 3,13*
€ 4,55*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,64*
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,70*
Lager 223
21
1
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07210250
ab € 5,05*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
ab € 2,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07230150SB
ab € 2,11*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07310001SB
ab € 2,37*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07310000SB
ab € 2,38*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07 230 300 SB
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.