Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX Lochsäge HSSBi 98mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 98mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 98mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 98mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 98mm
Artikel-Nr.:
     223-8140956
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     30062-62L
EAN/GTIN:
     0082472300628
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge

LENOX Lochsäge HSSBi 98mm

Lochsäge Speed Slot®
• HSS-Bimetall
• Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie)
• Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz
• Schneidet auch Metall problemlos
• Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns
Weitere Informationen:
Durchmesser:
98 mm
Material:
HSS-Bimetall
SB-Verpackt:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Schnitttiefe:
42 mm
Bohrhammerfest:
Nein
empfohlene Drehzahl Baustahl:
85 r/min
empfohlene Drehzahl Aluminium:
130 r/min
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
40 r/min
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 98mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,94*
€ 27,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,20*
€ 28,06*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 22,90*
€ 29,52*
1
€ 4,90*
ab € 22,82*
€ 30,14*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 28,44*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,41*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.