Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAROMAC Stukkateureisen 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Stukkateureisen 10 mm
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Stukkateureisen 10 mm
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Stukkateureisen 10 mm
Artikel-Nr.:
     223-8140972
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11360010SB
EAN/GTIN:
     4005153032775
Suchbegriffe:
Gipseisen
Stukkateureisen
stukkateureisen 10 mm haromac
gipseisen

HAROMAC Stukkateureisen 10 mm

Stuckateureisen

Ausführung: Aus flexiblem, gehärtetem Stahl, mit einer spitz-ovalen und einer flachen Seite. Griff mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Körnung:
120+
max. Drehzahl:
23000 min-1
Ø:
50,8 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gipseisen 10mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
10
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,30*
3 Tage
162
1
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,48*
1 Tag
193
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,48*
4 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,57*
Lager 223
187
1
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11360016
ab € 1,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11360008
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.