Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMTEC Werkzeugtasche PROFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Werkzeugtasche PROFI Werkzeugtasche PROFI JUMTEC
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Werkzeugtasche PROFI Werkzeugtasche PROFI JUMTEC
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Werkzeugtasche PROFI Werkzeugtasche PROFI JUMTEC
Artikel-Nr.:
     223-8141049
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251058760620
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
jumtec werkzeugtasche
werkzeugtasche

JUMTEC Werkzeugtasche PROFI

Werkzeugtasche ULISCH PROFI
• Hochwertige Ausführung, extra stabil
• 1-seitig aufklappbar mit Mittelwand
• Einsteckfächern für Werkzeuge und Zubehör
• Verstärkter Boden, extra starke Aluwinkel
Weitere Informationen:
Gewicht:
5500 g
Mittelwand:
1-seitig aufklappbar
SB-Verpackt:
Nein
Bodengleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit Griffloch:
Nein
Höhe (Außen):
350 mm
Mit Ringkappen:
Ja
Breite (Außen):
170 mm
Länge (Außen):
480 mm
Mit Trageriemen:
Nein
Innenausstattung:
Einsteckfächern für Werkzeuge und Zubehör
Verstärkte Bodenschale:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,31*
€ 229,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 233,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,32*
€ 233,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,29*
€ 241,33*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 248,64*
€ 290,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.