Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Rührgerät RW 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät RW 1400
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät RW 1400
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät RW 1400
Artikel-Nr.:
     223-8141969
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004265010916
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

ATIKA Rührgerät RW 1400

Rührgerät Serie RW
• Hohe Funktionalität
• Solides Aludruckgehäuse für eine lange Lebensdauer
• Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk
• Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.
Weitere Informationen:
Typ:
RW 1400
Spannung:
230 V
Rührquirl-Ø:
120 mm
Rührquirl-Länge:
590 mm
Aufnahmeleistung:
1350 W
Rührquirl-Aufnahme:
M14
Drehzahl I:
0-620
Drehzahl II:
0-810
Gewicht:
5,6 kg
Marke:
ATIKA
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektrorührwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,99*
€ 123,10*
3 Tage
30
€ 4,90*
ab € 103,73*
€ 128,60*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 130,12*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 131,47*
Lager 223
29
Frei Haus
ab € 134,88*
€ 166,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.