Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8146529 Herst.-Nr.: 7100166705 EAN/GTIN: 4046719712878 |
| |
|
| | |
| Automatikhelm 3M Speedglas 100V schwarz - 3M Speedglas 100V Automatikschweißmaske - alle Basisfunktionen für kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schweißfilter mit fünf einstellbaren Dunkelstufen 8-12 und eine Hellstufe 3 sowie drei Empfindlichkeitsstufen
- Schweißfilter mit automatischer Verdunkelung, variabler Schirm 8-12
- Für die meisten Lichtbogen-Schweißverfahren geeignet, einschl. E-Hand, MIG/MAG und Hochampere WIG Schweißen
- Kopfband mit leichtgängiger Ratsche für perfekten Sitz
Spitzentechnik zum Einstiegspreis! Der Speedglas 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen der Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit er weltweit bewährten Speedglas Blendschutztechnologie ist der Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand über MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen. Ob in der Landwirtschaft, bei Instandhaltungsarbeiten, in der Autowerkstatt oder beim Hobbyschweißen. Der Filter des Speedglas 100V ist mit fünf einstellbaren Dunkelstufen von 8-12 ausgestattet, die Hellstufe ist 3. Zusätzlich bietet der Speedglas 100V drei Empfindlichkeitsstufen zur optimalen Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen: Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten Stufe 2 als Standardeinstellung für die meisten gängigen Schweißverfahren Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getaktetem Inverter. Anwendungsbereich:
- Elektrodenschweißen - MIG/MAG-Schweißen - WIG-Schweißen - Mikroplasmaschweißen Weitere Informationen: | | Aufhellzeit: | 100 - 250 ms | Dunkelstufe: | DIN 8-12 | Farbe: | schwarz | Gewicht [kg]: | 0,44 | Hellstufe: | DIN 3 | IR-Schutz: | DIN 12 | Normbezeichnungen: | EN175, EN166, EN379 | Schaltzeit [sek]: | 0,0001 | Sichtfeld: | 44 x 93 mm | UV-Schutz: | DIN 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 137,73* | € 161,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,04* | € 171,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,09* | € 171,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,85* | € 174,78* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,00* | € 222,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|