Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel PF 1552 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1552 200 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 21 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 7.5 mm, Gewicht [kg]: 1.055, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1552
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1552 200 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 21 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 7.5 mm, Gewicht [kg]: 1.055, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1552
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1552 200 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 21 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 7.5 mm, Gewicht [kg]: 1.055, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1552
Artikel-Nr.:
     223-8147979
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11233207
EAN/GTIN:
     4007220542194
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln

Holzraspel PF 1552 200 H2

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr.

  • Holz

  • Anfasen
  • Entgraten
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Verrunden

  • Handeinsatz

PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1552
Breite:
21mm
Hieb:
2
Höhe:
7.5mm
inkl. Heft:
FH 4/1
Länge [inch]:
8Inch
Länge:
200mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,89*
€ 11,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 11,16*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,94*
€ 11,17*
5 Tage
478
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,18*
€ 11,19*
Lager 223
16
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,70*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.