| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148304 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004231464217 |
| |
|
| | |
| KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 220x380mm 1000 Blatt Putzpapier Classic L • Industriepapierputzrolle geeignet für alle Wischvorgänge • Nicht lagenverleimt • Sehr absorptionsstark und reißfest • Fusselarm und kratzfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 38 cm | Breite: | 22 cm | Lagen: | 3 | Blatt: | 1000 Stück | Farbe: | blau | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier blau 3 lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 7,50* | ab € 15,87* | € 21,95* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 23,90* | € 33,46* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 24,85* | € 33,62* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,79* | ab € 26,01* | € 34,95* | | | | Lager 223 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 32,42* | € 43,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|