Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm
Artikel-Nr.:
     223-8148558
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54IC5
EAN/GTIN:
     4018754006472
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innensechskant mit Zapfen 5x 60mm

  • für Innensechskantschrauben mit Zapfenführung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
22,7 mm
Länge 1:
60 mm
Länge 2:
22 mm
Gewicht:
65 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,04*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 9,45*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 9,50*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,66*
€ 9,72*
Lager 223
2
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.