Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     223-8148576
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13401
EAN/GTIN:
     4014855010578
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 115x6x22,23mm gekröpft

A 24 R Schruppscheiben, 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Vorteile: Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet - Großes Lagerprogramm
Weitere Informationen:
Stärke:
6 mm
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Metall
Außendurchmesser:
115 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
13300 r/min
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
Arbeitsgeschwindigkeit (max.):
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,59*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,61*
4 Tage
367
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,61*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,67*
Lager 223
235
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,23*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,21*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,70*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.