Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt Univ.-Handstielb. Mess. 260mm gewellt Osborn
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt Univ.-Handstielb. Mess. 260mm gewellt Osborn
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt Univ.-Handstielb. Mess. 260mm gewellt Osborn
Artikel-Nr.:
     223-8148872
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349315847
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste

OSBORN Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt

Drahthandbürste, Messingdraht, Kunststoffgriff
• Messingdraht, gewellt
• Bürstenrücken Stahlschiene
• Ergonomischem Kunststoffgriff
• Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten auf NE-Metallen und Weichholz, insbesonde für Arbeiten an Engestellen
Weitere Informationen:
Anwendung:
NE-Metall und Weichholz
Besatzart:
gewellt
Besatztiefe:
25 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
265 mm
Arbeitslänge:
140 mm
Besatzstärke:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Mit Aufhängeloch:
Ja
Abgerundete Kanten:
Nein
Bürstenkörperfarbe:
rot
Bürstenkörpermaterial:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,95*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,97*
1
€ 9,80*
ab € 2,72*
€ 4,04*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,08*
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 3,75*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.