Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Bundhose 1803 720 schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Bundhose 1803 720 schwarz Gr. 58
Artikeldetailsicht BP BP Bundhose 1803 720 schwarz Gr. 58
Artikel-Nr.:
     223-8151411
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18037203258N
EAN/GTIN:
     4055301112453
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP Bundhose 1803 720 schwarz Gr. 58

Arbeitshose 1803 720

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
• Ergonomischer Schnitt
• D-Ring
• Zwei Seitentaschen
• Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
• Hammerschlaufe
• Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
• Doppelte Zollstocktasche
• CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung
• Reflexelemente am Bein
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 15797
Basis:
Arbeitshose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Dehnbund
Größe:
58N
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES)
Grammatur:
305 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche (links)
Ausstattung:
Beschichtung, Teflon®
Besonderheit:
Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Schlaufenart:
Hammerschlaufe
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Unisex
Schrittlänge:
83 cm
Verschlussart:
doppelter Bundknopf
Größenspiegel:
42N-64N, 44L-58L, 44S-60S
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
58
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,10*
€ 59,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,50*
€ 59,51*
€ 4,90*
ab € 46,56*
€ 61,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,04*
€ 64,35*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 80,98*
€ 99,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.