Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8151481 Herst.-Nr.: 7000088787 EAN/GTIN: 4046719382569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M Atemschutzmaske 9922 FFP2 3M™ Atemschutzmaske 9922 Eigenschaften: • Spezialmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil • Minimiert Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen • Reduziert unangenehme Gerüche • Mit integrierter Aktivkohleschicht • Wirkt bis zum 10-fachen des Grenzwertes, gegen Ozon, gegen organische Gase unter Grenzwert Zulasung/Norm: DIN EN 149 + A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN EN 149:2001+A1:2009 | Basis: | Spezialmaske | Farbe: | grau | Ventil: | mit Ausatemventil | Branche: | Bau-, Stein- und Erdenindustrie | Grenzwert: | 10-faches des Grenzwertes | Halterung: | 4-Punkt-Bebänderung | Art Masken: | Spezialmaske | Gefährdung: | Stäube | Nasenbügel: | integrierter Nasenbügel | Bebänderung: | extra breit | Besonderheit: | Brillenträger geeignet | Farbcodierung: | mit | Maskenkörper: | vorgeformter Maskenkörper | Material Filter: | Aktivkohle | Material Ventil: | Polypropylen (PP) | Art Bebänderung: | 4-Punkt | Material Klammer: | Stahl | Anwendungsbereich: | Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä. | Ausstattung Masken: | Siegelpunkte | Filterschutzklasse: | FFP 2 | Material Nasenbügel: | Aluminium (Al) | Material Bebänderung: | Polyester (PES) | Material Nasenpolsterung: | Polyurethan (PUR) | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | zusätzliche Kennzeichnung: | nicht wiederverwendbar (NR) | Bezeichnung Material Filter: | 3M™ Advanced Electret | Bezeichnung Material Ventil: | 3M™ Cool Flow™ | beständig gegen Schadstoff: | Ozon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Gummiband, Gummiring, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,12* | € 5,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,64* | € 5,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,46* | € 5,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,81* | € 6,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,01* | € 6,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|