Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade neon Level 5 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade neon Level 5 Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade neon Level 5 Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade neon Level 5 Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade neon Level 5 Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade neon Level 5 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8151533
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784735605
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade neon Level 5 Gr. 11

Schnittschutzhandschuh »Blade neon«

Zulassung/Norm: EN 420, EN 388:2003
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Ergonomische Passform, flexibel und atmungsaktiv
• Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände
• Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
• Nahtloser Feinststrick
• Feinfühliger Liner
• Gute mechanische Beständigkeiten
Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc
Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, gesandet
Gauge: 13
Farbe: neongelb-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
universelle Branche
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
44143
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (PA), 12 % Elasthan (EL), 8 % Glasfaser
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Micro-Nitrilschaum
Schnittschutzhandschuh:
Schnittschutzhandschuh
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4542
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1284
12
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,64*
12
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,64*
2 Tage
1284
12
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 4,93*
15 Tage
1284
12
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 5,42*
Lager 223
1284
12
€ 8,50*
ab € 4,86*
€ 6,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 75,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.