Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8152172
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423971293
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 9

Schutzhandschuh »Titanlite 397«
• Zulassung/Norm: EN 388:2003 (4.1.2.1.)
• Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh
• Passt sich optimal der Hand an
• Für bequemes und flexibles Arbeiten
• Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit
• Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken
• Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer
• Außen glatt
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung
Länge: 280–310 mm
Stärke: 1 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
310 mm
Länge von:
270 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Griffprofil:
glatt
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11/11,5
Materialstärke:
1 mm
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Farbe Beschichtung:
gelb
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
weiß
Verarbeitung Innenmaterial:
Textilfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4111X
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,34*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,42*
3 Tage
100
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,47*
5 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,71*
€ 3,59*
Lager 223
100
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,59*
€ 4,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.