Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8153695
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784750066
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »Blade III«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Sehr gutes Tastgefühl
• Hohe Abriebfestigkeit
• Sehr gute Passform und Griffsicherheit
• Atmungsaktiv
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau meliert
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Glasindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Größenspiegel:
44112
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Eigenname Material:
Dyneema®
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4343
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1660
10
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,60*
10
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,73*
2 Tage
1660
10
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,77*
1 Tag
1660
10
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 2,89*
Lager 223
1660
10
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.