Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8153736
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784750042
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade 3 Dyneema Gr. 8

Schnittschutzhandschuh »Blade III«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Sehr gutes Tastgefühl
• Hohe Abriebfestigkeit
• Sehr gute Passform und Griffsicherheit
• Atmungsaktiv
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau meliert
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Glasindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Größenspiegel:
44112
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Eigenname Material:
Dyneema®
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4343
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1130
10
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,54*
10
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,68*
2 Tage
1130
10
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,69*
2 Tage
1130
10
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 2,80*
Lager 223
1130
10
€ 8,50*
ab € 2,66*
€ 3,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.