Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex
Artikel-Nr.:
     223-8154510
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768771
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex

Strickhandschuh »Fitter Flex«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Gegen mechanische Risiken
• Beschichtung besonders atmungsaktiv
• Sehr gutes Tastgefühl
• Hohe Abriebfestigkeit
• Sehr gute Passform und Griffsicherheit
Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Elasthan (EL)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
12
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,48*
12
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,67*
1 Tag
300
12
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,69*
12
€ 4,80*
ab € 2,14*
€ 2,82*
Lager 223
300
12
€ 8,50*
ab € 2,55*
€ 3,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.