Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8154941
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245424011202
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 10

Chemikalienschutzhandschuh »Technic 401«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
• Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert
• Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
• Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger
• Tragekomfort durch die Velourisierung
• Anatomisch geformt
• Oberflächenbehandlung mit Silikon
Anwendungsbereiche: industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen)
Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung
Länge: 310 mm
Stärke: 0,55 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
310 mm
Branche:
chemische Industrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
bakteriologische Kontamination
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
6-10
Materialstärke:
0.55 mm
Innenverarbeitung:
velourisiert
Eigenname Material:
Neopren
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AKL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2110
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,74*
3 Tage
119
10
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,09*
1 Tag
60
10
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,13*
10
€ 4,80*
ab € 3,11*
€ 4,16*
Lager 223
140
10
€ 8,50*
ab € 3,81*
€ 5,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.