Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154942 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3245424011288 |
| |
|
| | |
| MAPA Chemiehandschuh UltraNeo 401 Gr. 8 Chemikalienschutzhandschuh »Technic 401« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003 Eigenschaften: • Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert • Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit • Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger • Tragekomfort durch die Velourisierung • Anatomisch geformt • Oberflächenbehandlung mit Silikon Anwendungsbereiche: industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen) Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung Länge: 310 mm Stärke: 0,55 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Länge: | 310 mm | Branche: | chemische Industrie | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Stulpenart: | Schutzstulpe | Gefährdung: | bakteriologische Kontamination | Griffprofil: | profiliert | Stulpenform: | gerade | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Innenmaterial: | Baumwolle (CO) | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verwendbarkeit: | mehrfach | Größenspiegel: | 6-10 | Materialstärke: | 0.55 mm | Innenverarbeitung: | velourisiert | Eigenname Material: | Neopren | Material Handschuh: | Naturlatex (NR) | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | AKL | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 2110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, neoprenhandschuh, gummihandschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,12* | € 3,73* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,84* | € 3,87* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 3,06* | € 4,05* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,09* | € 4,12* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,81* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|