Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Multisystem G500orange für Forstarbeiten mit H510P3Eu. 5C 26db(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Multisystem G500orange für Forstarbeiten mit H510P3Eu. 5C 26db(A)
Artikeldetailsicht 3M 3M Multisystem G500orange für Forstarbeiten mit H510P3Eu. 5C 26db(A)
Artikeldetailsicht 3M 3M Multisystem G500orange für Forstarbeiten mit H510P3Eu. 5C 26db(A)
Artikel-Nr.:
     223-8155033
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719497041
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set

3M Multisystem G500orange für Forstarbeiten mit H510P3Eu. 5C 26db(A)

3M™ Gesichts- und Gehörschutz »G500« mit 3M™ Visier 5C-1

Ausführung:
• Kombinierter Schutz für das Gesicht und Gehör
• Mit Kommunikationssystemen zu verbinden
• Kopfhalterung »G500«
• Kapselgehörschutz »H510P3E«, SNR = 26 db(A)
• Frontplatte mit Belüftungsschlitzen
• Kopfband mit Ratschensystem
• Netzvisier »5C-1«
Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft
Zusatzprüfungen:
• Einsatz bei –5 °C bis +55 °C
Material: Kopfhalterung PP, HDPE, POM, Edelstahl, PVC/Polyester, Netzvisier Polyamid
Kopfweite: 54–62 cm
Gewicht: ca. 350 g
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-3
Basis:
Kopfschutz-Kombi
Farbe:
orange
Branche:
Landwirtschaft
Kinnriemen:
Nein
Gefährdung:
umfallende Gegenstände
Gehörschutz:
Ja
Schweißband:
Nein
Verschlussart:
Ratschenverschluss
Gesichtsschutz:
Ja
Lampenhalterung:
Nein
Belüftungsöffnung:
Ja
Gelenk Gehörschutz:
klappbar
Chemikalienbeständig:
Nein
Gehörschutz SNR-Wert:
26 dB
Gelenk Gesichtsschutz:
klappbar
Augenschutz integriert:
0
Tragehöhenverstellung:
Nein
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Material Gesichtsschutz:
Metallgitter
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Nein
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Befestigung für Schweißband:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,19*
€ 49,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 49,72*
1
€ 4,00*
ab € 44,99*
€ 53,88*
1
€ 4,90*
ab € 44,13*
€ 54,03*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 57,71*
€ 68,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.