Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8155049
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425864197
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 9

Schnittschutzhandschuh »Krytech 586«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:18 N
Eigenschaften:
• Flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für hohen Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Sehr gute Passform, nahtlos gestrickt
• Hohe Schnittfestigkeit
• Lange Haltbarkeit durch hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, kommunale Einrichtungen, Kunststoffindustrie
Material: Polyurethan
Länge: 240–300 mm
Farbe: blau-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
300 mm
Länge von:
240 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
18.6 N
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X43D
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,49*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,27*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,35*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 15,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245425864104
ab € 6,85*
Sonstiges
Mapa
3245425864111
ab € 6,80*
Sonstiges
Mapa
3245425864180
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.