| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8155067 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718249028021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OXXA Montagehandschuh X-Touch PU-B (Pack 3 Paar) Gr. 9 Montagehandschuh »X-Touch-PU« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Sehr komfortabel • Ideal für trockene, präzise (feine) Arbeiten • Nahtlos gestrickt • Mit elastisch gestrickter Pulsmanschette für hervorragende Beweglichkeit und Geschmeidigkeit Anwendungsbereiche: Montage kleiner Teile wie Schrauben und Federn, Bau, Automobil, Gepäckverarbeitung, Transport und Logistik, Montage von Weißware, Montage von Systemdecken und Klimaanlagen Material: Polyurethan-Beschichtung auf 13-Gauge-Nylonträger Inhalt: 3 Paar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN EN 388 | Gauge: | 13 | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 9 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Gefährdung: | mechanische Risiken | Stulpenform: | kurz | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 8-11 | Beschichtungsart: | beschichtet (Daumen) | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4131 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh pu schwarz, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,09* | € 6,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,59* | € 6,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,27* | € 7,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|