Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, schwarz, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, schwarz, Gr. 9
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, schwarz, Gr. 9
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, schwarz, Gr. 9
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, schwarz, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p403822
Hersteller:
     OXXA
Herst.-Nr.:
     1.51.110.09
EAN/GTIN:
     8718249028021
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Sehr komfortabel
  • Ideal für trockene, präzise (feine) Arbeiten
  • Nahtlos gestrickt
  • Mit elastisch gestrickter Pulsmanschette für hervorragende Beweglichkeit und Geschmeidigkeit
Material: 
Polyurethan-Beschichtung auf 13-Gauge-Nylonträger

Anwendungsbereiche: 
Montage kleiner Teile wie Schrauben und Federn, Bau, Automobil, Gepäckverarbeitung, Transport und Logistik, Montage von Weißware, Montage von Systemdecken und Klimaanlagen


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Gefährdung:
mechanische Risiken
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4131
Farbbesonderheit:
ohne
PSA-Kategorie:
Kat. II
Branche:
Logistikindustrie
Strickart:
Feinstrick
Kategorie:
Kat. II
Gauge:
13
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbmuster:
ohne
Inhalt:
3 Paar
Eigenname Material:
Nylon
Internetfarbe:
schwarz
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Materialverarbeitung:
gestrickt
Größenspiegel:
8-11
Größe:
9
Stulpenform:
kurz
Normen:
EN 388
Material:
PU / Textil
Hersteller:
OXXA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,38*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,99*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,04*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,04*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.