Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8155104
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128558
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Trophy«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Stress Out System® – Lasche für komfortables
Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft, durchgehend
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches Veloursleder und Einsätze aus
atmungsaktivem „Canvas Extra-Strong"-Material,
Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe
Aluminium gelocht,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900 g/Stück
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
35-48
Material Schaft:
Veloursleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Eigenname Material Schaft:
Canvas
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,17*
€ 58,44*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 48,53*
€ 58,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,09*
€ 59,09*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 52,11*
€ 62,49*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 78,99*
€ 92,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 78,99*
€ 94,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 53,35*
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 53,18*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 50,15*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,44*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,48*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.