Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8155308
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784784214
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 8

Strickhandschuh »Fitter Bau«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Großere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
• Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
• Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport
Material: Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung
Farbe: orange-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Farbton Beschichtung:
anthrazit
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Naturlatex (NR)
Farbe Material Handschuh:
orange
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,33*
1 Tag
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,47*
12
€ 4,80*
ab € 1,82*
€ 2,59*
4 Tage
23
12
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,67*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 2,24*
€ 3,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.