| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8155356 Herst.-Nr.: 162/10 EAN/GTIN: 4025888210941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STRONGHAND Handschuh Stierkopf Classic Rindvollleder Gr.10 Der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC erfüllt die Norm EN 388 und bietet einen zuverlässigen Schutz und Komfort für verschiedene Arbeiten, bei denen Handschutz erforderlich ist. Mit seinem hochwertigen Material und seinen praktischen Merkmalen ist er eine robuste Wahl für anspruchsvolle Aufgaben. Der Handschuh besteht aus softem Top-Rindvollleder in natürlicher Farbe. Das Rindvollleder ist strapazierfähig und bietet einen hohen Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Schnitten und Durchstichen. Gleichzeitig ist es geschmeidig und bietet ein angenehmes Tragegefühl. Der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC verfügt über eine Doppelnaht, die eine erhöhte Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Die Doppelnaht sorgt für eine robuste Konstruktion des Handschuhs und ermöglicht einen zuverlässigen Schutz bei anspruchsvollen Arbeiten. Der Handschuh ist außerdem mit einer gummierten Stulpe ausgestattet. Die gummierte Beschichtung sorgt für eine gute Griffigkeit und ermöglicht eine sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien. Die Stulpe schützt das Handgelenk vor Schmutz, Staub und anderen äußeren Einflüssen und gewährleistet somit einen umfassenden Schutz. Die Innenhand des Stronghand Lederhandschuhs Stierkop CLASSIC ist gefüttert. Das Innenfutter bietet zusätzlichen Komfort und Wärmeisolierung. Es ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl und schützt die Hände vor Kälte oder anderen ungünstigen Umgebungseinflüssen. Der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC ist in verschiedenen Größen von 8 bis 13 erhältlich. Die Auswahl der richtigen Größe gewährleistet eine optimale Passform und eine gute Bewegungsfreiheit während des Tragens. Zusammenfassend bietet der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC einen zuverlässigen Schutz und Komfort für anspruchsvolle Arbeiten. Mit seinem softem Top-Rindvollleder, der Doppelnaht, der gummierten Stulpe und dem Innenfutter bietet er eine robuste Konstruktion, guten Griff, umfassenden Schutz und angenehmes Tragegefühl. Er ist die ideale Wahl für Aufgaben, bei denen ein hochwertiger Lederhandschuh benötigt wird, der den Händen optimalen Schutz bietet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Handschuh | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 10 | Gummizug: | über Handrücken | Gefährdung: | mechanische Risiken | Stulpenform: | gummiert | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Größenspiegel: | 08-13 | Innenverarbeitung: | gefüttert | Verarbeitung Naht: | doppelt genäht | Material Handschuh: | Rindvollleder | Farbe Material Handschuh: | beige | Farbton Material Handschuh: | naturfarben | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2133X |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 60 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,74* | € 2,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 2,05* | € 2,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 2,27* | € 3,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 2,27* | € 3,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|