Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8155482
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     83009
EAN/GTIN:
     4008198783091
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Handschuh SivaCut 830 Gr. 9

Schnittschutzhandschuh SivaCut® 830

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
• Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
• Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
• Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
• Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
• Sehr hoher Schnittschutz
Ausführung:
• Mittlerer Strick
• Strickbund
• Tiefgetaucht
• Beschichtung bis über die Handknöchel
Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (z. B. Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (z. B. Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (z. B. Arbeiten an Sortierbändern)
Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau/gelb-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
10
Branche:
Glasindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Mittelstrick
Länge bis:
270 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Glasfaser
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Naturlatex (NR)
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2543
Nebenfarbe Material Handschuh:
grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,32*
2 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 15,39*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,47*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,09*
Lager 223
20
10
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 20,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 202,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.