Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8155750
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793940
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 8

Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Sehr schnittfestes Material
• Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
• Sicherer Griff
• Hervorragendes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Glasindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44111
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Eigenname Material:
Dyneema®
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
High Performance Polyethylen (HPPE)
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Farbton Material Handschuh:
hellgrau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4543
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 11,56*
6 Tage
252
12
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,60*
2 Tage
252
12
€ 4,90*
ab € 9,94*
€ 12,33*
1 Tag
252
12
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 12,68*
Lager 223
240
12
€ 8,50*
ab € 12,80*
€ 15,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 187,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.