| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8156095 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888016581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CRAFTLAND Volllederschweißerlatzhose natur Gr. XL Schweißerkleidung aus Rindvollleder Ausführung Jacke: • Verdeckte Knopfleiste • Druckknöpfe • Stehkragen Ausführung Hose: • Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Ausführung Hose: • Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 3: | 3 | Norm: | DIN EN 470-1 | Basis: | Vollleder-Latzhose | M-XXXL: | M-XXXL | Branche: | universelle Branche | Größe: | 3 | Material: | Rindvollleder | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | weiß | Taschenart: | Maßstabtasche | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Feuer/Flammen | 1a-Rindleder: | 1a-Rindleder | Hauptfarbton: | natur | Verschlussart: | Clipverschluss | Größenspiegel: | 1-5 | Anwendungsbereich: | Schweißarbeiten | Verarbeitung Naht: | genäht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 34,86* | € 47,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 34,99* | € 47,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 38,25* | € 50,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,11* | € 62,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 63,88* | € 79,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|