Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2 Dreikant-Feile DIN 7261 150mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2 Dreikant-Feile DIN 7261 150mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2 Dreikant-Feile DIN 7261 150mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156504
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784782777
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant

FORTIS Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2

Werkstattfeile, 3-kant
• Nach DIN 7261C
• Zum Ausarbeiten und Feilen von inneren, spitzen Winkeln und Ausräumen von Ecken
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Norm:
DIN 7261C
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
zum Ausarbeiten und Feilen von inneren, spitzen Winkeln und Ausräumen von Ecken
Behauene Seiten:
3
Feilenblattform:
3-kant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,18*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,32*
1
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,53*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,86*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.