| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156634 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784778220 |
| |
|
| | |
| FORTIS Fliesenmeissel SDS-max 300mm SDS-max-Meißel • Werkzeugstahl, spezial gehärtet • Stabil und nachschleifbar • Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten • Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Anwendung: | Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein | SB-Verpackt: | Ja | Spitzenform: | flach, abgewinkelt | Prüfzeichen: | Nein | Bohrhammerfest: | Nein | Schaft-Aufnahme: | SDS-max | Schneidenbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,08* | € 24,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,02* | € 24,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,65* | € 25,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,19* | € 27,54* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,70* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|