Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Halbrund-Feile 150mm, H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 150mm, H2 Halbrund-Feile 150mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 150mm, H2 Halbrund-Feile 150mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 150mm, H2 Halbrund-Feile 150mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156680
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784787246
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund

FORTIS Halbrund-Feile 150mm, H2

Werkstattfeile, halbrund
• Nach DIN 7261 E
• Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Norm:
DIN 7261 E
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und für glatte Kanten
Blattbreite:
16 mm
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
5.3 mm
Behauene Seiten:
2
Feilenblattform:
halbrund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,90*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,93*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,95*
1
€ 9,80*
ab € 2,27*
€ 3,36*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.