Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm, flach Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm flach FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm, flach Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm flach FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm, flach Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm flach FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156871
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779357
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

FORTIS Maurermeissel DIN7254A 500x26x13mm, flach

Flachmeißel für Steinbearbeitung (Maurermeißel)
• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• DIN 7254 A
• Schlagkopf vergütet
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7254 A
Breite:
26 mm
Länge:
500 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Anwendung:
Für die Steinbearbeitung
Schaftform:
flachoval
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenform:
flach
Schaftstärke:
13 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Materialveredelung:
lackiert
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 9,75*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 10,70*
3 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,76*
9 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,82*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 10,46*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.