Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Rund-Feile 200mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rund-Feile 200mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rund-Feile 200mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rund-Feile 200mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rund-Feile 200mm H2
Artikel-Nr.:
     223-8157025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784787215
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund

FORTIS Rund-Feile 200mm H2

Werkstattfeile mit Heft, rund
• Nach DIN 7261 F
• Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft
• Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Norm:
DIN 7261 F
Anwendung:
Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke
Blattlänge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
7.5 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Behauene Seiten:
1
Feilenblattform:
rund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,50*
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 4,02*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,04*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.