Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile 200mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile 200mm H2 FORTIS
Rund-Feile 200mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787215
EAN/GTIN:
     4317784787215
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Werkstattfeile mit Heft, rund

• Nach DIN 7261 F
• Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft
• Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattstärke:
7,5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784787215
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 4317784787215, Feile, Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,82*
1
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.