Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Rund-Feile DIN 7621 150mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rund-Feile DIN 7621 150mm H2 Rund-Feile DIN 7261 150mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rund-Feile DIN 7621 150mm H2 Rund-Feile DIN 7261 150mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rund-Feile DIN 7621 150mm H2 Rund-Feile DIN 7261 150mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157027
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784782531
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile

FORTIS Rund-Feile DIN 7621 150mm H2

Werkstattfeile, rund
• Nach DIN 7261 F
• Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Norm:
DIN 7261 F
Anwendung:
Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
6.3 mm
Behauene Seiten:
1
Feilenblattform:
rund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,80*
6 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,81*
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,06*
1
€ 9,80*
ab € 1,40*
€ 2,10*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.