| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157467 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784779418 |
| |
|
| | |
| FORTIS Stufendrehstift 6/8/10/12mm Stufendrehstift für 6-kant-Rohrsteckschlüssel • Gehärtet und matt verchromt • Durch die abgestufte Form passt der Drehstift für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen Weitere Informationen: | | Ø: | 6, 8, 10, 12 mm | Länge: | 280 mm | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl Stufen: | 4 St. | Oberflächenveredelung: | matt verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,60* | € 3,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,80* | € 4,09* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,64* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|